zł32.70
Bez podatku VAT
zł40.22
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
AT44
Flame retardant, low tack with good UV resistance and clean peel.
Applications: protection and masking off during construction or renovation, outdoor protection and masking, especially where risk of fire is an issue.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Advance |
Długość | 33m |
EAN | 5017374162116 |
ECLASS Code | 20369000 |
Funkcje oporu | Odporne na ścieranie • Odporność na uderzenia Odporny na promieniowanie UV |
Grubość taśmy | 0.13mm |
Kolor | Czarny |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | PVC |
Nr części MFR | 162116 |
Szerokość | 50mm |
Typ taśmy | Taśma o niskiej przyczepności |
UNSPSC Code | 31201525 |