zł69.50
Bez podatku VAT
zł85.48
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
924
Scotch® adhesive transfer tape for paper, films and fabrics is suitable not just for paper and card, but also for textiles. Suitable for use with the Scotch ATG700 adhesive transfer tape applicator gun.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Scotch |
Długość | 55m |
EAN | 5010027728509 |
ECLASS Code | 20369000 |
Funkcje oporu | Odporny na promieniowanie UV Odporny na rozpuszczalniki |
Grubość taśmy | 0.13mm |
Kolor | Przezroczysty |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Akryl |
Nr części MFR | 7000116638 |
Szerokość | 12mm |
Typ taśmy | Taśma transferowa |
UNSPSC Code | 31201525 |