zł100.70
Bez podatku VAT
zł123.86
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
926
Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 926 5.0 mil is a 350 acrylic adhesive on a densified kraft paper liner. High performance adhesive transfer tape for use with Scotch ATG adhesive applicators. Ideal for applications requiring high bond strength, high shear strength and high temperature performance. Applications such as: nameplates on award plaques, bonding foam insulation, difficult to bond folders and boxes and substrates requiring a higher internal strength adhesive.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | 3M |
Długość | 33m |
EAN | 5010027728561 |
ECLASS Code | 20369000 |
Funkcje oporu | Odporny na rozpuszczalniki Odporny na temperaturę |
Grubość taśmy | 0.13mm |
Kolor | Przezroczysty |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Akryl |
Nr części MFR | 7000116644 |
Szerokość | 12mm |
Typ taśmy | Taśma transferowa |
UNSPSC Code | 31201525 |