noscript3M 969 12mmx33M ADHESIVE TRANSFER TAPE YP208051398 | Cromwell Tools

3M

969 12mmx33M ADHESIVE TRANSFER TAPE

SKU:

MMM9818636J

MPN:

YP208051398

zł71.20

Bez podatku VAT

zł87.58

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    969
    Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 969 uses a modified acrylic pressure-sensitive adhesive system. It features very high initial adhesion and good shear holding power to a wide variety of materials including most plastics. Great for folders and boxes, attaching fabric swatches and to assemble point-of-purchase displays, to name but a few applications.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    3M

    Długość

    33m

    EAN

    5010027728547

    ECLASS Code

    20369000

    Funkcje oporu

    Odporny na promieniowanie UV

    Grubość taśmy

    0.13mm

    Kolor

    Przezroczysty

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Akryl

    Nr części MFR

    7000116642

    Szerokość

    12mm

    Typ taśmy

    Taśma transferowa

    UNSPSC Code

    31201525