zł44.00
Bez podatku VAT
zł54.12
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Used for general woodworking joinery, bonding wood veneers and laminated plastics to wood or chipboard cores. May also be used for bonding other materials to recessed wood. Can be used on all woods, is fast setting with a bond strength generally better than the wood itself. Complies with BS 4071:1996.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Evo-stik |
Cechy charaktyrystyczne | Tworzy czyste, szczelne połączenia Wyjątkowo mocny |
EAN | 0000050403356 |
ECLASS Code | 22290490 |
Kompatybilne materiały | Drewno Papier Tektura |
Nr części MFR | 715219 |
Rozmiar opakowania | 250 ml |
Skład produktu | Lepka ciecz |
UNSPSC Code | 31201610 |
Zakres odporności na temperaturę | -20 to 60° |