zł130.60
Bez podatku VAT
zł160.64
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Used for general woodworking joinery, bonding wood veneers and laminated plastics to wood or chipboard cores. May also be used for bonding other materials to recessed wood. Can be used on all woods, is fast setting with a bond strength generally better than the wood itself. Complies with BS 4071:1996.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Evo-stik |
Cechy charaktyrystyczne | Odporny na warunki atmosferyczne Szybkie ustawienie |
EAN | 5010591000278 |
ECLASS Code | 22290490 |
Kompatybilne materiały | Drewno Papier Tekstylia Tektura |
Nr części MFR | 717916 |
Rozmiar opakowania | 1 ltr |
Skład produktu | Lepka ciecz |
UNSPSC Code | 31201610 |
Zakres odporności na temperaturę | -20 to +60° |