zł390.59
Bez podatku VAT
zł480.43
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Mechanizm 28932 o rozmiarze 2 - 4
Wykończenie srebrne lub powierzchnia powlekana. Certyfikat zgodności CE. Aprobata Certifire CF600. Siła zamykająca 3 - 4 (EN1154). Maksymalna szerokość drzwi 850 – 1100 mm. Odpowiedni do drzwi 40 - 80 kg.
Odporność ogniowa sprawdzona według BS EN1634-1. 1 godzinna odporność ogniowa.
Regulowana siła zamykania. Niezależne regulowanie fazy domknięcia/otwierania.
Pasuje do lewych lub prawych drzwi.
Otwarcie 180° (przy otwarciu 180° nadal działa siła zamykająca).
Specyfikacja: CE 1121.
Aprobata Certifire: CF600.
Spełnianie wymogów: EN1154: tak.
Próba ogniowa zgodnie z EN1630: 2 godziny. Wielkość momentu zamykającego: 3 - 4. Zastosowanie: uniwersalne.
Podzespół ramienia: ramię zewnętrzne.
Odmiana architektoniczna osłony: 91.
Regulacja siły zamykania: tak.
Prędkość zamykania: regulowana.
Opcja blokady otwarcia: tak. (NIE do zastosowania w drzwiach przeciwogniowych).
Tłumienie otwierania: tak.
Opóźnienie zamykania: tak.
Gwarancja: 10 lat.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Bezpieczeństwo w użytkowaniu | 1 |
Brand | Matlock |
Cechy charaktyrystyczne | 10 Lat Gwarancji Pasuje do drzwi z zawiasami lewymi i prawymi |
EAN | 5036140055131 |
ECLASS Code | 23219090 |
Kategoria Zastosowania | 4 |
Masa/rozmiar drzwi testowych | 3 |
Nadaje się do drzwi | 40-80kg |
Ocena ognia | BS EN1634 1 Godzina |
Odporność na korozję | 3 |
Rodzaj produktu | Samozamykacz do drzwi górnych |
Standardy spełnione | BS EN1634 Zatwierdzony przez Certifire CF600 |
Szerokość drzwi | 850-1100mm |
Trwałość | 8 |
UNSPSC Code | 31160000 |
Wykończenie | Srebrny |
Zastosowanie drzwi przeciwpożarowych | 1 |