noscriptMatlock OVERHEAD DOOR CLOSER C/WBACK CHECK & DELAY PLATED ONE2FOUR PLATED | Cromwell Tools

Matlock

OVERHEAD DOOR CLOSER C/WBACK CHECK & DELAY PLATED

SKU:

MTL9494020K

MPN:

ONE2FOUR PLATED

zł478.45

Bez podatku VAT

zł588.49

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    Mechanizm 28932 o rozmiarze 2 - 4
    Wykończenie srebrne lub powierzchnia powlekana. Certyfikat zgodności CE. Aprobata Certifire CF600. Siła zamykająca 3 - 4 (EN1154). Maksymalna szerokość drzwi 850 – 1100 mm. Odpowiedni do drzwi 40 - 80 kg.
    Odporność ogniowa sprawdzona według BS EN1634-1. 1 godzinna odporność ogniowa.
    Regulowana siła zamykania. Niezależne regulowanie fazy domknięcia/otwierania.
    Pasuje do lewych lub prawych drzwi.
    Otwarcie 180° (przy otwarciu 180° nadal działa siła zamykająca).


    Specyfikacja: CE 1121.
    Aprobata Certifire: CF600.
    Spełnianie wymogów: EN1154: tak.
    Próba ogniowa zgodnie z EN1630: 2 godziny. Wielkość momentu zamykającego: 3 - 4. Zastosowanie: uniwersalne.
    Podzespół ramienia: ramię zewnętrzne.
    Odmiana architektoniczna osłony: 91.
    Regulacja siły zamykania: tak.
    Prędkość zamykania: regulowana.
    Opcja blokady otwarcia: tak. (NIE do zastosowania w drzwiach przeciwogniowych).
    Tłumienie otwierania: tak.
    Opóźnienie zamykania: tak.
    Gwarancja: 10 lat.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bezpieczeństwo w użytkowaniu

    1

    Brand

    Matlock

    Cechy charaktyrystyczne

    10 Lat Gwarancji

    EAN

    5036140055148

    ECLASS Code

    23219090

    Kategoria Zastosowania

    4

    Masa/rozmiar drzwi testowych

    3

    Nadaje się do drzwi

    40-80kg

    Ocena ognia

    BS EN1634 1 Godzina

    Odporność na korozję

    3

    Rodzaj produktu

    Samozamykacz do drzwi górnych

    Standardy spełnione

    BS EN1634 Zatwierdzony przez Certifire CF600

    Szerokość drzwi

    850-1100mm

    Trwałość

    8

    UNSPSC Code

    31160000

    Wykończenie

    Pozłacane

    Zastosowanie drzwi przeciwpożarowych

    1