zł3.60
Bez podatku VAT
zł4.43
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
KU Type C Thread (Tapped Hole, No Bush)
DIN 319
Material:
KU Plastic Duroplast (Phenolic PF).Flash removed and polished.
Black - standard colour. Bush (Type E) Steel, zinc plated.
KT Plastic Technopolymer (Polyamide PA). Shock resistant.
Black matt finish - standard colour. Bush (Type E) Steel, zinc plated.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | C - z otworem gwintowanym (bez wkładki) |
Brand | Ganter |
d1 | 25mm |
d2 | M6mm |
d4 | 15mm |
EAN | 4045525173194 |
h | 22.5mm |
Nr części MFR | DIN319-KU-25-M4-C |
t1 min | 9.0mm |
t2 min | 9.0mm |
UNSPSC Code | 31162801 |