noscriptAtlas Workholders MICROCELLULAR TYRE POLYCTR 260mm-25mmB WHEEL R/BRG 945-8406 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

MICROCELLULAR TYRE POLYCTR 260mm-25mmB WHEEL R/BRG

SKU:

ATL9458406K

MPN:

945-8406

zł424.88

Bez podatku VAT

zł522.60

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Czerwony środek, koło z czarną oponą
    • Materiał centralny: polipropylen
    • Materiał opony: Mikroguma


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140264816

    ECLASS Code

    23250319

    Kolor opony

    Black

    Ładowność

    200kg

    Materiał koła

    Polypropylene

    Materiał opony

    Rubber

    Nr części MFR

    V260MCR25

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Wheel

    Średnica koła

    260mm

    Szerokość bieżnika

    80mm

    Typ mocowania

    Wheel Only

    Typ ochrony

    Heavy Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Zastosowanie

    Sack Trucks