noscriptAtlas Workholders RUBBER TYRE POLYPROP' CTR200mm-1"B WHEEL R/BRG 945-8122 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

RUBBER TYRE POLYPROP' CTR200mm-1"B WHEEL R/BRG

SKU:

ATL9458122K

MPN:

945-8122

zł163.01

Bez podatku VAT

zł200.50

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    Czerwony środek, koło z czarną oponą
    • Materiał centralny: polipropylen
    • Materiał opony: guma


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140264427

    ECLASS Code

    23250319

    Kolor opony

    Black

    Ładowność

    250kg

    Materiał koła

    Polypropylene

    Materiał opony

    Rubber

    Nr części MFR

    VPW200-1RB

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Wheel

    Średnica koła

    200mm

    Szerokość bieżnika

    76mm

    Typ mocowania

    Wheel Only

    Typ ochrony

    Heavy Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Zastosowanie

    Sack Trucks