zł74.60
Bez podatku VAT
zł91.76
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Indexing Plunger - Type AK Steel
Material: AK Steel. Blackened. Plunger hardened.
AK-NI Stainless steel. German material No.1.4305. Plunger chemically nickel plated. Knob Plastic (Polyamide PA).
Black - matt finish.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | AK Stal |
A/F | 22mm |
Brand | Ganter |
d1 | 10mm |
d2 | M20 x 1.5mm |
d3 | 31mm |
d4 | M8mm |
e | 25.4mm |
EAN | 4045525315297 |
l1 | 80.0mm |
l2 min | 10mm |
l3 | 33mm |
l4 | 10mm |
l5 | 12mm |
l6 min | 30mm |
Nr części MFR | GN617-10-AK |
UNSPSC Code | 31162800 |