noscriptKennedy POLFABRYKAT STAL NARZEDZIOWA PROST 36x20x300mm | Cromwell Tools

Kennedy

POLFABRYKAT STAL NARZEDZIOWA PROST 36x20x300mm

SKU:

KEN4212700K

zł223.81

Bez podatku VAT

zł275.29

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Stal wysokiej jakości. Dostępne w formie kwadratu lub prostokąta.
    Półfabrykaty metryczne wykonane zgodnie z: BS4235 Part 7 1972 grade steel odnośnik DIN 6885. Półfabrykaty calowe wykonane zgodnie z: BS46 PART 7 1958 grade steel.


    Długość: 300mm i 12".
    Inne rozmiary są dostępne na życzenie.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Metryczny

    Brand

    Kennedy

    Długość

    300mm

    EAN

    5036140108011

    ECLASS Code

    35011790

    Liczba rusztów

    1

    Szerokość

    36mm

    Tolerancja

    +0.000 / -0.052mm

    UNSPSC Code

    31231116

    Wysokość

    20mm