noscriptMatlock ZACISK DO LIN STALOWYCH,GALWANIZ LINA SR. 6mm(4) 840-PP0006ZP | Cromwell Tools

Matlock

ZACISK DO LIN STALOWYCH,GALWANIZ LINA SR. 6mm(4)

SKU:

MTL9785030K

MPN:

840-PP0006ZP

zł10.39

Bez podatku VAT

zł12.78

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    A quick and effective means of making a loop or a thimble eye in wire rope. The Grip consists of U bolt, bridge and two hexagonal nuts. The U bolt should be fitted over the non load bearing tail of the loop. The bridge takes the load bearing of the loop.tighten the hex nuts equally,using a spanner or socket.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Compatible Nut/Bolt Thread Size

    M6

    Długość

    23mm

    EAN

    5036140068148

    Liczba w opakowaniu

    4

    Nr części MFR

    840-PP0006ZP

    Rope Diameter

    6mm

    UNSPSC Code

    31160000

    Wysokość

    27mm