zł3.20
Bez podatku VAT
zł3.94
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Plastic Hand Knobs - Type ST (Threaded Bolt)
DIN 6336.4
Material:ST Plastic Technopolymer (Polyamide PA). Threaded Bolt
Zinc plated. Blue passivated. Moulded in position.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Gwintowane |
Brand | Ganter |
d1 | 32mm |
d2 | M6mm |
EAN | 4045525340381 |
l | 25mm |
Nr części MFR | GN6336.4-ST-32-M6-25 |
UNSPSC Code | 31162801 |