zł4.00
Bez podatku VAT
zł4.92
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Knurled Thumb Screws. Material: Nut Technopolymer (Polyamide PA). Black - shiny finish. Screw Steel zinc plated. Blue passivated.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | GN421 Kurled Thumb Screws |
Brand | Ganter |
d1 | M4mm |
d2 | 9mm |
d3 | 12mm |
d4 | 19mm |
EAN | 4045525243392 |
h | 14.0mm |
K | 8.0mm |
l | 15mm |
Nr części MFR | GN421-M4-15 |
UNSPSC Code | 31161516 |