zł4.20
Bez podatku VAT
zł5.17
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Knurled Thumb Screws. Material: Nut Technopolymer (Polyamide PA). Black - shiny finish. Screw Steel zinc plated. Blue passivated.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | GN421 Kurled Thumb Screws |
Brand | Ganter |
d1 | M6mm |
d2 | 12mm |
d3 | 14mm |
d4 | 24mm |
EAN | 4045525243668 |
h | 16.5mm |
K | 9.5mm |
l | 25mm |
Nr części MFR | GN421-M6-25 |
UNSPSC Code | 31161516 |