noscriptGanter GN565.2-20-128-A-SW CAB "U" HANDLE; ALUM'; BLACK 565.2-20-128-A-SW | Cromwell Tools

Ganter

GN565.2-20-128-A-SW CAB "U" HANDLE; ALUM'; BLACK

SKU:

GAN4255226Q

MPN:

565.2-20-128-A-SW

zł48.80

Bez podatku VAT

zł60.02

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Inclined Cabinet U Handle - Type SW
    Material: SW Aluminium. Plastic coated. Black - RAL9005.
    Textured finish. BL Aluminium. Uncoated. Tumbled finish.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    SW

    a

    13mm

    b1

    20mm

    b2

    24mm

    Brand

    Ganter

    d

    M6mm

    EAN

    4045525295636

    h1

    32mm

    h2

    48mm

    h4+1

    13.5mm

    l

    128mm

    Nr części MFR

    GN565.2-20-128-SW

    r

    13mm

    t min

    10mm

    UNSPSC Code

    31162801