noscriptGanter GN565-20-128-BL CABINET "U" HANDLE; ALUM'; BLANK 565-20-128-BL | Cromwell Tools

Ganter

GN565-20-128-BL CABINET "U" HANDLE; ALUM'; BLANK

SKU:

GAN4255205C

MPN:

565-20-128-BL

zł26.70

Bez podatku VAT

zł32.84

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    Cabinet U Handle - Type BL
    Material: SW Aluminium. Plastic coated. Black - RAL9005.
    Textured finish. BL Aluminium. Uncoated. Tumbled finish.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    BL

    a

    13mm

    b

    20mm

    Brand

    Ganter

    d

    M6mm

    EAN

    4045525294578

    h

    51mm

    l

    128mm

    Nr części MFR

    GN565-20-128-BL

    r

    13mm

    t min

    10mm

    UNSPSC Code

    31162801