noscriptKennedy 1CHODOWYCH STD. 120-SZT | Cromwell Tools

Kennedy

1CHODOWYCH STD. 120-SZT

SKU:

KEN5039900K

zł76.23

Bez podatku VAT

zł93.76

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Asortyment standardowych blaszkowych bezpieczników samochodowych w przezroczystym pudełku. Kodowane kolorem przezroczyste bezpieczniki. Napięcie do 32 V.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Dodatkowe funkcje:

    Dostarczone W Przezroczystym Etui Zamykanym Na Klucz. Materiał bezpiecznika: Cynk Przezroczyste korpusy bezpieczników oznaczone kolorami

    EAN

    5036140064522

    ECLASS Code

    27142002

    Liczba rusztów

    120

    Nr części MFR

    HF020120NA

    Rodzaj produktu

    Standardowe bezpieczniki bladowane w samochodach

    UNSPSC Code

    39121606

    W zestawie:

    3A, 5A, 7.5A, 15A, 20A, 30A (15 of each), 10A (30pcs)

    Waga pojedynczo

    305g