noscriptKennedy AIR/HYD FLOOR STANDING WORKSHOPPRESS 30- TONNE 2018 version TY30002 | Cromwell Tools

Kennedy

AIR/HYD FLOOR STANDING WORKSHOPPRESS 30- TONNE 2018 version

SKU:

KEN5039490K

MPN:

TY30002

zł5930.26

Bez podatku VAT

zł7294.22

Z VAT

NA STANIE (12)

    Przegląd

    Idealna do wytłaczania, gięcia i wyciskania. Pompa hydrauliczna może być obsługiwana ręcznie lub za pomocą sprężonego powietrza po podłączeniu węża dołączonego do urządzenia do linii lub bezpośrednio do kompresora zapewniając co najmniej 8 - 9.5bar przy 4cfm. Posiada miarę hydrauliczną. Idealna do zastosowań przemysłowych i motoryzacji.
    20 Ton
    Solidna stalowa rama z szelkami na obu końcach oraz szerokimi stojakami dla zapewnienia stabilności podczas pracy. Wysokości pracy łoża są regulowane w 8 przyrostach po 120mm, dając większą elastyczność podczas pracy z dużymi elementami. Udźwig: 20 ton.
    30 Ton
    Wysokowydajna stalowa rama z szelkami na obu końcach oraz szerokimi stojakami dla zapewnienia stabilności podczas pracy. Wysokości pracy łoża są w pełni regulowane w 7 przyrostach po 140mm, dając większą elastyczność podczas pracy z dużymi elementami. Udźwig: 30 ton.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita szerokość

    770mm

    Całkowita wysokość

    1835mm

    Dodatkowe funkcje:

    Przemysł i motoryzacja Rama stalowa o dużej wytrzymałości Regulowana wysokość łóżka roboczego Szeroki klucz płasko-øubowy

    EAN

    5036140422643

    ECLASS Code

    21110000

    Min/Max wysokość ramu do stołu

    140 do 980mm

    Nr części MFR

    TY30002

    Pojemność

    30 ton

    Przysłona stołu

    170mm

    Regulowana wysokość łóżka roboczego

    8 x 140mm

    Rodzaj produktu

    Prasa stołowa

    Rozmiar podstawy (szer. x gł.)

    750 x 700mmmm

    Skok suwaka

    165mm

    Szerokość stołu roboczego

    530mm

    UNSPSC Code

    27121500

    Waga pojedynczo

    105kg