noscriptPrasa warsztatowa podłogowa | Cromwell Tools

Kennedy

Prasa warsztatowa podłogowa

Dostępne 2 opcje.

Idealna do wytłaczania, gięcia i wyciskania. Pompa hydrauliczna może być obsługiwana ręcznie lub za pomocą sprężonego powietrza po podłączeniu węża dołączonego do urządzenia do linii lub bezpośrednio do kompresora zapewniając co najmniej 8 - 9.5bar przy 4cfm. Posiada miarę hydrauliczną. Idealna do zastosowań przemysłowych i motoryzacji.
20 Ton
Solidna stalowa rama z szelkami na obu końcach oraz szerokimi stojakami dla zapewnienia stabilności podczas pracy. Wysokości pracy łoża są regulowane w 8 przyrostach po 120mm, dając większą elastyczność podczas pracy z dużymi elementami. Udźwig: 20 ton.
30 Ton
Wysokowydajna stalowa rama z szelkami na obu końcach oraz szerokimi stojakami dla zapewnienia stabilności podczas pracy. Wysokości pracy łoża są w pełni regulowane w 7 przyrostach po 140mm, dając większą elastyczność podczas pracy z dużymi elementami. Udźwig: 30 ton.