noscriptSenator LEZANKA WARSZTATOWAZ TWORZYWA TRH6803 | Cromwell Tools

Senator

LEZANKA WARSZTATOWAZ TWORZYWA

SKU:

SEN5037378K

MPN:

TRH6803

zł264.10

Bez podatku VAT

zł324.84

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wytrzymała, lekka leżanka warsztatowa z tworzywa idealna do pracy pod samochodem. Wyściełany podgłówek i kółka 4 x 50 mm z oponą z
    polipropylenu.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Mechanics Creeper

    Brand

    Senator

    Długość

    910mm

    Dodatkowe funkcje:

    Idealny do stosowania w garażach

    EAN

    5036140232488

    ECLASS Code

    28019090

    Liczba kół

    4

    Materiał narzędzia

    Tworzywo sztuczne

    Nr części MFR

    TRH6803

    Pojemność

    127kg

    Szerokość

    405mm

    UNSPSC Code

    24101508

    Waga pojedynczo

    3.00kg

    Wysokość

    105mm