zł338.21
Bez podatku VAT
zł416.00
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
PBB100
Obsługiwany jednoosobowo pneumatyczny odpowietrzacz, który upraszcza odpowietrzanie (odprowadzanie) płynu hamulcowego w sprzęgłach pojazdów i układach hamulcowych, jest również używany do zbierania innych nie korozyjnych wycieków płynów. Wyposażony jest w 1-litrowy pojemnik z podłączeniem 1/4" NPT. Służy do niepalnych płynów o temperaturze od 0 do 80°C
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Dodatkowe funkcje: | 1 litr Kontener Maksymalny próżniowy (550mm HG) Szybkość ekstrakcji 1,6Ltr/min Temperatura pracy: 0° do 50°C |
EAN | 5036140027794 |
ECLASS Code | 21049090 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał narzędzia | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj produktu | Odpowietrznik hamulców i sprzęgła - pneumatyczny |
UNSPSC Code | 27141001 |
W zestawie: | Pętla narzędziowa |
Waga | 470g |