zł772.53
Bez podatku VAT
zł950.21
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Duże okno zapewnia większe pole widzenia
• Biomorficzny kształt — ergonomiczny, łatwiejszy w użyciu i mniej podatny na uszkodzenia po upuszczeniu
• Lekkie – korpus miernika waży 923 g, wymaga mniej wysiłku podczas pracy i jest łatwiejszy do wielokrotnego użytku
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | PCL |
Dodatkowe funkcje: | Biomorficzny kształt korpusu zapewnia lżejszą i ergonomiczną sylwetkę. Konstrukcja jest również mniej podatna na uszkodzenia po upuszczeniu |
EAN | 5014875138664 |
ECLASS Code | 21049090 |
Maks. Odczyt ciśnienia | 138psi |
Nr części MFR | AFG4H04 |
Pojemność | 0 - 0.96 |
Rodzaj produktu | Pompka do opon |
Typ wyświetlacza | Cyfrowy |
UNSPSC Code | 27140000 |