zł586.64
Bez podatku VAT
zł721.57
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Różnorodne manometry do opon zawierające samonastawne urządzenie cierne, umożliwiające odczyt ciśnienia po usunięciu manometru z zaworu opony. Zawierają podkładkę uszczelniającą dla zapewnienia niezawodności oraz integralny klips do kieszeni i zdejmowaną nasadkę ochronną.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | PCL |
Dodatkowe funkcje: | Engineered for hard usage over a long period of time Suitable for all cars and commercial vehicles Fitted with an extra large filter to protect the quality mechanism Chrome plated tube with lanyard ring |
EAN | 5014875070018 |
ECLASS Code | 21049090 |
Maks. Odczyt ciśnienia | 160psi |
Nr części MFR | TPG57H03 |
Rodzaj produktu | Miernik ciśnienia w oponach |
UNSPSC Code | 27140000 |
Waga pojedynczo | 246g |