PCL

TSP1T15 TYRE SAFETY PACK TYRE PRESSURE/TREAD DEPTH PROFESSIONAL

SKU:

PCL2594852F

MPN:

TSP1T15

zł225.69

Bez podatku VAT

zł277.60

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Różnorodne manometry do opon zawierające samonastawne urządzenie cierne, umożliwiające odczyt ciśnienia po usunięciu manometru z zaworu opony. Zawierają podkładkę uszczelniającą dla zapewnienia niezawodności oraz integralny klips do kieszeni i zdejmowaną nasadkę ochronną.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    PCL

    Dodatkowe funkcje:

    Tyre Pressure Gauge. Available with either the TPG1 or TPG20 tyre pressure gauge. Incorporates a self-adjusting friction device which enables the pressure to be read when the tyre pressure gauge is removed from the tyre valve. A positive sealing washer ensures reliability. Integral pocket clip and removable protective cap. The TPG1 has an angled head which is designed to fit onto the valve at 90 degrees. The TPG20 has an in-line head which is used where direct access to the tyre valve is required. Tyre Tread Depth Gauge. Supplied with a TDG16 Tyre Tread Depth Gauge. Features a 1.6mm illegal tyre tread depth mark. VOSA approved.

    EAN

    5014875104331

    ECLASS Code

    21049090

    Nr części MFR

    Część TSP1T15

    Rodzaj produktu

    Miernik głębokości bieżnika opony

    UNSPSC Code

    27140000

    Waga pojedynczo

    145g