Senator

2-TONNE 340mm HYDRAULICTROLLEYJACK

SKU:

SEN5036410K

MPN:

5036410K

zł417.87

Bez podatku VAT

zł513.98

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • System obejścia zabezpieczeń zapobiega przeciążeniu
    • Osłony przeciwpyłowe tłoka pompy i uszczelki wycieraczek
    • Konstrukcja umożliwiająca umieszczenie pod niskimi pojazdami i w ciasnych przestrzeniach
    • Szybkie i łatwe wyjmowanie podnośnika
    • Obrotowe kółka i uchwyt do przenoszenia zapewniają optymalną zwrotność
    • Minimalna wysokość podnoszenia: 135 mm
    • Maksymalna wysokość podnoszenia: 340 mm
    • Wymiary: 447 x 196 x 135 mm


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140463813

    ECLASS Code

    36120207

    Nr części MFR

    T820050

    Rodzaj produktu

    Turbinowe

    Udźwig

    2t

    UNSPSC Code

    24101612

    Waga pojedynczo

    8.7kg

    Wysokość podnoszenia Max.

    340mm

    Wysokość podnoszenia Min.

    135mm