Kennedy

PODNOSNIK SAMOCHODOWY 2-TON

SKU:

KEN5036920K

zł3814.04

Bez podatku VAT

zł4691.27

Z VAT

NA STANIE (24)

    Przegląd

    Silne stalowe podwozie zapewnia stabilność w momencie obciążenia. Obrotowy mechanizm dla łatwiejszego umiejscowienia urządzenia pod pojazdem.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Dodatkowe funkcje:

    Zawór zabezpieczający przed przeciążeniem

    EAN

    5036140003538

    ECLASS Code

    36120207

    Nr części MFR

    T280

    Rodzaj produktu

    Turbinowe

    Standardy spełnione

    Zatwierdzone przez GS i TUV

    Udźwig

    2t

    UNSPSC Code

    24101612

    Waga pojedynczo

    58kg

    Wysokość podnoszenia Max.

    800mm

    Wysokość podnoszenia Min.

    140mm