zł4717.22
Bez podatku VAT
zł5802.18
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Idealny do demontażu i instalacji samochodowych i lekkich skrzyń przekładniowych samochodów dostawczych. W pełni regulowane uniwersalne siodło obrotowe z regulowanymi wspornikami narożnymi i łańcuchami zabezpieczającymi.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Dodatkowe funkcje: | Pompa z napędem nożnym Regulowane siodło obrotowe z regulowanymi uchwytami narożnymi Szeroka podstawa z czterema obrotowymi kołami o średnicy 3" |
EAN | 5036140014541 |
ECLASS Code | 36120207 |
Nr części MFR | TJ500 |
Pasuje do | Demontaż / instalacja przekładni |
Rodzaj produktu | Podnośnik do przekładni |
Udźwig | 0.5t |
UNSPSC Code | 24101612 |
Waga pojedynczo | 68.5kg |
Wysokość podnoszenia Max. | 1800mm |
Wysokość podnoszenia Min. | 875mm |