zł70.57
Bez podatku VAT
zł86.80
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Do przewodów pod napięciem. Do systemów 6, 12 V. Lokalizuje przerwy, uziemienie i otwarte obiegi. Przewód 1.7 mtr ze sprężyna zewnętrzną. Próbnik super ostry, ze stali utwardzonej długości 180 mm, może testować przewody poprzez izolacje.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Długość ołowiu | 1700mm |
Długość sondy | 180mm |
Dodatkowe funkcje: | sonda ze stali hartowanej |
EAN | 5036140010147 |
ECLASS Code | 27200308 |
Maks. Napięcie stałe | 6/12V |
UNSPSC Code | 25173303 |
Waga | 245g |