noscriptAntifreeze | Engine Coolant | De Icer | Cromwell Tools

Środki przeciwzamrożeniowe, płyny chłodnicze i odmrażacze

Zapewnij swojemu pojazdowi mobilność niezależnie od warunków atmosferycznych dzięki płynowi chłodzącemu, płynowi do chłodnic i odmrażaczowi z Cromwell. Posiadamy szeroki wybór produktów w atrakcyjnych cenach, które zaspokoją Twoje potrzeby motoryzacyjne. Wybierz spośród wiodących marek, takich jak CarPlan®, Holts®, Vikan®, Fuchs® oraz naszej własnej marki, Solent Maintenance®.

Czym są płyny chłodzące, płyny do chłodnic i odmrażacz?
Te sezonowe produkty motoryzacyjne służą do utrzymania wydajności pojazdu w różnych warunkach pogodowych. Płyny chłodzące i płyny do chłodnic to płyny dodawane do komponentów silnika. Płyn chłodniczy musi być rozcieńczany wodą przed użyciem, ale oba są dodawane do zbiornika, aby zasilać układ chłodzenia samochodu i zapobiegać zamarzaniu i przegrzewaniu się w zmiennych warunkach pogodowych.

Odmrażacz natomiast jest stosowany, gdy na szybach samochodu pojawił się lód. Wykonany z mieszanki chemikaliów, odmrażacz działa albo rozpuszczając lód, albo zapobiegając przyleganiu lodu do powierzchni szyby. Pozwala to na usunięcie lodu za pomocą skrobaczki lub wycieraczek.

Dlaczego płyny chłodzące, płyny do chłodnic i odmrażacze?
Aby utrzymać pojazd w ruchu i zapewnić bezpieczeństwo jazdy, te produkty są niezbędnym dodatkiem do zestawu konserwacyjnego samochodu. Płyn chłodzący i płyn do chłodnic utrzymają temperaturę pracy silnika na optymalnym poziomie bez względu na warunki pogodowe. Natomiast odmrażacz to szybki i wygodny produkt na chłodne poranki, gdy musisz się dostać do pracy.

Kiedy stosować płyny chłodzące, płyny do chłodnic i odmrażacze?
Wszystkie trzy produkty powinny być regularnie sprawdzane w Twoim samochodzie, przy czym odmrażacz ma tu jedynie zastrzeżenie - ten jest bardziej odpowiedni do stosowania w chłodniejszych miesiącach. Zawsze zaleca się regularne sprawdzanie poziomu zarówno płynu chłodzącego, jak i płynu do chłodnic.

Rodzaje płynów chłodzących, płynów do chłodnic i odmrażaczy
Płyny chłodzące i płyny do chłodnic
• Technologia Organiczno-Fosforanowa (HOAT) - Pochodna płynu chłodzącego OAT, ten fosforanowy płyn chłodzący zapobiega przegrzewaniu się i zawiera dodatki zapobiegające korozji silnika.

• Technologia Dodatków Nieorganicznych (IAT) - Stosowany w starszych modelach samochodów, ten płyn chłodzący zawiera glikol, który szybko się wyczerpuje i musi być często wymieniany.

• Technologia Kwasów Organicznych (OAT) - Ta formuła bez azotanów wykorzystuje organiczne inhibitory korozyjne do chłodzenia i ochrony silników przed korozją.

Odmrażacz

• Aerozolowy odmrażacz - Wykonany z mieszanki chemikaliów, odmrażacz jest dostępny jako płyn w sprayu i aerozol. Oba typy obniżają punkt zamarzania lodu na szybie, rozpoczynając proces topienia i ułatwiając usuwanie lodu ze szkła.

• Płyn przednadmrażający - Nanoszony na szyby samochodu wieczorem przed spodziewanym mrozem, formuła przednadmrażająca zapobiega przywieraniu lodu do szkła. Ułatwia to usunięcie lodu następnego ranka.

Względy przy wyborze płynów chłodzących, płynów do chłodnic i odmrażaczy
• Wiek pojazdu - Jeśli chodzi o jakiekolwiek dodatki do silnika, upewnij się, że sprawdzisz instrukcję obsługi pojazdu, aby użyć odpowiedniego rodzaju do danego modelu pojazdu. Jak już wspomniano, klasyczne modele samochodów wymagają innych rodzajów płynów chłodzących i płynów do chłodnic niż nowoczesne samochody.

• Preferencje osobiste - W przypadku produktów do odmrażania, wybór zależy od twoich preferencji, kiedy chcesz traktować samochód i ile czasu masz rano. Dobry płyn przednadmrażający może wyeliminować konieczność odmrażania rano, ale wymaga wieczornego zabiegu. Natomiast odmrażacz musi być używany przed jazdą pojazdu, aby zapewnić czystą i bezpieczną szybę.

Najczęściej zadawane pytania
Czy odmrażacz szkodzi samochodowi?

Odmrażacz jest specjalnie opracowany do szyb samochodowych i nie powinien wyrządzać żadnych szkód samochodowi. Musisz jednak uważać na to, aby po spryskaniu odmrażaczem zastosować odpowiednią skrobaczkę, aby nie zarysować ani nie uszkodzić szyby. Używaj tylko skrobaczki do szyb samochodowych, ponieważ są one specjalnie zaprojektowane do szkła hartowanego i nie pękają ani nie wgniecą powierzchni.

Czy płyn chłodniczy i płyn do chłodnic to to samo?

Chociaż podobne, płyn chłodniczy i płyn do chłodnic nie są tym samym. Płyn chłodniczy to gotowy dodatek zawierający płyn chłodzący i może być używany bezpośrednio z butelki. Płyn chłodniczy to skoncentrowany płyn, który musi być rozcieńczany wodą przed użyciem. Po rozcieńczeniu jest klasyfikowany jako płyn chłodniczy.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1