Odkryj naszą gamę korków i zestawów korków samochodowych dostępnych teraz online w Cromwell. Posiadamy szeroki wybór korków samochodowych w zestawach wielopakowych własnych marek, Kennedy® i Senator®.
Czym są korki samochodowe?
W ogólnym rozrachunku, korki są zaprojektowane, aby chronić przewody przed przeciążeniem prądowym i zwarciem. Nie różni się to od korków samochodowych, które zawierają cienkie pręty druciane, które topią się, jeśli prąd płynący przez nie jest zbyt silny. Stopiony drut przerywa obwód elektryczny i zapobiega uszkodzeniu innych elementów elektrycznych w samochodzie.
Dlaczego kupować korki samochodowe?
Korek samochodowy jest ekonomiczny i łatwy do wymiany. Nie można tego powiedzieć o innych elektronikach pojazdu, które mogą ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu, gdyby nie ten skromny, mały korek.
Rodzaje korków samochodowych
Większość korków samochodowych ma styl ostrza i dzieli się na sześć typów rozmiarów...
• Standardowy korek ostrzowy - Są to standardowe wielkości korków i są jednymi z największych na tej liście.
• Niskoprofilowy mini korek ostrzowy - „Niskoprofilowy" w nazwie odnosi się do ostrzy, które nie wychodzą poza obudowę korka. Pozwala to oszczędzać miejsce, ale nadal zapewnia podobną wydajność co mini korek.
• Mini korek ostrzowy - Jeden z najczęściej używanych, mini korek ostrzowy posiada tę samą odległość między pinami co niskoprofilowy mini korek, ale ma mniejsze ciało.
• Mikro2™ korek ostrzowy - Zaprojektowany w celu oszczędzania miejsca i zwiększenia ochrony obwodu, ten rodzaj korka jest regularnie stosowany w nowoczesnych pojazdach.
• Mikro3™ korek ostrzowy - Najmniejszy korek na tej liście, ten rodzaj korka ostrzowego oferuje podobną ochronę co korek Mikro2™.
• Maksymalny korek ostrzowy - Największy korek na tej liście, korek maksymalny oferuje standardową ochronę obwodu.
Względy przy wyborze korka samochodowego
• Amperaż - jeśli wymieniasz korek na taki sam, każdy z nich jest zakodowany kolorem i ma oznaczony amperaż w rogu.
• Rozmiar - jeśli nie jesteś pewien, który rozmiar wybrać, spójrz na schemat obwodów w samochodzie lub skonsultuj się z odpowiednim podręcznikiem Haines'a dla pojazdu, aby uzyskać więcej wskazówek.
Słownik pojęć dotyczących korków samochodowych
Przy zakupie ważne jest, aby wiedzieć, że wydajesz pieniądze na produkt wysokiej jakości. Dlatego, aby lepiej zrozumieć naszą ofertę, przedstawiamy odpowiedni standard jakości korków samochodowych...
Co oznacza BS ISO 8820:2020?
Ten wieloczęściowy standard obejmuje każdy rodzaj korka ostrzowego i określa międzynarodowe wymagania dotyczące testowania linków korków.
Rozkładamy to na części...
• BS - To skrót od British Standards Institute, które zapewnia, że ten standard jest właściwie włączony do brytyjskiego prawa.
• ISO - Ten skrót podkreśla zaangażowanie International Organization for Standardization w publikację i utrzymanie tego standardu.
• 8820 - To numer legislacyjny.
• Część 10 - Obejmuje testowanie linków korków ostrzowych, typ L (wysokoprądowy miniaturyzowany).
• Część 11 - Obejmuje testowanie linków korków ostrzowych, typ M (średniowysokoprądowy).
• Część 12 - Obejmuje testowanie linków korków ostrzowych, typ N (podminiaturyzowany).
• Część 13 - Obejmuje testowanie linków korków ostrzowych, typ P (podminiaturyzowany, z trzema złączami).
• 2020 - Ten standard został zrewidowany i opublikowany w lutym 2020 roku.
Najczęściej zadawane pytania
Jak rozpoznać, czy mam spalony korek?
Spalony korek samochodowy jest łatwy do zidentyfikowania wzrokiem, ponieważ ostrza drutu będą stopione i zniekształcone. Jeśli nadal masz wątpliwości, użyj testera światła, które będzie świecić, jeśli korek nadal przewodzi prąd elektryczny.
Czy spalony korek spowoduje rozładowanie mojej baterii samochodowej?
Nie, po spaleniu się korka, główną konsekwencją jest to, że chroniony przez niego element elektryczny przestanie działać. Na przykład reflektor nie będzie się włączał lub kierunkowskaz nie będzie działał.