zł17.80
Bez podatku VAT
zł21.89
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Permanently repairs small holes and leaks in silencers and exhaust systems. Provides a
gas-tight seal. Easy to use
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Holts |
EAN | 5010218212503 |
ECLASS Code | 30140101 |
Nr części MFR | GG2R |
Rodzaj produktu | Pasta uszczelniająca tłumiki |
UNSPSC Code | 31201606 |
Waga pojedynczo | 260g |
Wymiary | 200g |