zł2347.54
Bez podatku VAT
zł2887.47
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wykonany z lekkiego aluminium i stali konstrukcyjnej. Niski profil sprawia, że idealnie nadaje się do każdego typu samochodu, w tym samochodów sportowych i wyścigowych, a jego koła skrętne umożliwiaj... łatwiejsze pozycjonowanie pod pojazdami. Posiada również szybki wyci...g z podwójn... pomp... i gumy uchwyt dla wygody użytkownika.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Dodatkowe funkcje: | Niski profil |
EAN | 5036140247758 |
ECLASS Code | 36120207 |
Nr części MFR | T825011L |
Rodzaj produktu | Turbinowe |
Udźwig | 2.5t |
UNSPSC Code | 24101612 |
Waga pojedynczo | 28.5kg |
Wysokość podnoszenia Max. | 460mm |
Wysokość podnoszenia Min. | 100mm |