zł7010.84
Bez podatku VAT
zł8623.33
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Do podnoszenia bardzo ciężkich pojazdów, na przykład ciężarowych. Ten hydrauliczny podnośnik przemysłowy ma solidne podwozie ze stali, uchwyt typu 'T' z i integralnym zaworem kontrolującym powietrze oraz dwoma przedłużaczami dla zwiększenia wysokości podnoszenia.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Dodatkowe funkcje: | Zawór zabezpieczający przed przeciążeniem |
EAN | 5036140221420 |
ECLASS Code | 36120207 |
Nr części MFR | TRA40-2A |
Rodzaj produktu | Turbinowe |
Udźwig | 40t |
UNSPSC Code | 24101612 |
Waga pojedynczo | 61kg |
Wysokość podnoszenia Max. | 520mm |
Wysokość podnoszenia Min. | 210mm |