noscriptKennedy 3-TONNE 465mm HYDRAULICTROLLEYJACK 5038350K | Cromwell Tools

Kennedy

3-TONNE 465mm HYDRAULICTROLLEYJACK

SKU:

KEN5038350K

MPN:

5038350K

zł1358.61

Bez podatku VAT

zł1671.09

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    • System obejścia zabezpieczeń zapobiega przeciążeniu
    • Osłony przeciwpyłowe tłoka pompy i uszczelki wycieraczek
    • Konstrukcja umożliwiająca umieszczenie pod niskimi pojazdami i w ciasnych przestrzeniach
    • Maksymalna wysokość podnoszenia: 465 mm
    • Waga: 29,3 kg


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Dodatkowe funkcje:

    Minimalizowane ścieranie i zużycie Wysokość podnoszenia pod obciążeniem: 330-465mm

    EAN

    5036140463806

    ECLASS Code

    36120207

    Nr części MFR

    T830023

    Rodzaj produktu

    Turbinowe

    Udźwig

    3t

    UNSPSC Code

    24101612

    Waga pojedynczo

    29.3kg

    Wysokość podnoszenia Max.

    465mm

    Wysokość podnoszenia Min.

    130mm