zł326.63
Bez podatku VAT
zł401.75
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
WIG100
Urządzenie pneumatyczne do natryskiwania lub wtryskiwania wosku antykorozyjnego w miejsca trudnodostępne jak komory drzwi smochodowych, progi, nadkola, elementy karoserii. Wyposażony w zbiornik 1-litrowy z podłąceniem 1/4" NPT. Ciśnienia pracy:
90-145psi (6-10bar), zużycie powietrza 380ltr/min, ssanie (maximum) 550mm HG. Dostarczony z wężem spryskującym 900mm, hakiem do powieszenia urządzenia.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Ciśnienie powietrza | 90 - 145psi |
EAN | 5036140027800 |
ECLASS Code | 21049090 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał narzędzia | Tworzywo sztuczne |
Pojemność | 1L |
Rodzaj produktu | Pistolet do wstrzykiwania wosku |
UNSPSC Code | 27141001 |
W zestawie: | Tylko pistolet wtryskowy |
Waga | 620g |
Zastosowanie narzędzia | Panel |