zł35.15
Bez podatku VAT
zł43.23
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Automatyczny przyrząd do czyszczenia prowadnic szyb samochodowych (w drzwiach), służy do szybkiego usuwania kawałków szyb, okruchów szyb, nieczystości z prowadnic szyb w drzwiach samochodowych. Można stosować do odhaczania zamków wokół szyb, stosując długą rękojeść aby dostać się do wnętrza drzwi. Wykonane
z utwardzonej i hartowanej stali chromowo wanadowej z wygodną rękojeścią
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Długość | 260mm |
Dodatkowe funkcje: | Uchwyt komfortowy Wyprodukowane ze stali chromowo-wanadowej |
EAN | 5036140296527 |
ECLASS Code | 21049090 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał narzędzia | Wkładki metalowe |
Rodzaj produktu | Środek do czyszczenia kanałów Glass Run |
UNSPSC Code | 27141001 |
W zestawie: | Tylko narzędzie |
Waga | 150g |
Zastosowanie narzędzia | szkło Szyba przednia Uszczelka |