noscriptKennedy PRZYRZAD DO USUWANIA ZBITYCH SZYB SAMOCHODU 330mm | Cromwell Tools

Kennedy

PRZYRZAD DO USUWANIA ZBITYCH SZYB SAMOCHODU 330mm

SKU:

KEN5038720K

zł38.31

Bez podatku VAT

zł47.12

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Automatyczny przyrząd do czyszczenia prowadnic szyb samochodowych (w drzwiach), służy do szybkiego usuwania kawałków szyb, okruchów szyb, nieczystości z prowadnic szyb w drzwiach samochodowych. Można stosować do odhaczania zamków wokół szyb, stosując długą rękojeść aby dostać się do wnętrza drzwi. Wykonane
    z utwardzonej i hartowanej stali chromowo wanadowej z wygodną rękojeścią


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Długość

    330mm

    Dodatkowe funkcje:

    Wyprodukowane ze stali chromowo-wanadowej

    EAN

    5036140296534

    ECLASS Code

    21049090

    Liczba rusztów

    1

    Materiał narzędzia

    Wkładki metalowe

    Rodzaj produktu

    Środek do czyszczenia kanałów Glass Run

    UNSPSC Code

    27141001

    W zestawie:

    Tylko narzędzie

    Waga

    190g

    Zastosowanie narzędzia

    szkło Uszczelka