noscriptKennedy ZESTAW DO NAPRAWY KAROSERII (7 SZT.) | Cromwell Tools

Kennedy

ZESTAW DO NAPRAWY KAROSERII (7 SZT.)

SKU:

KEN5037650K

zł834.67

Bez podatku VAT

zł1026.64

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zawartość w wysokiej jakości ściśle dopasowanej odpornej na wstrząsy metalowej walizce. Obuchy młotków kute z wysokiej jakości stali węglowej, szlifowane i polerowane części czołowe i boczne. Drewniane hikorowe trzonki, ośmiokątne. 1x kowadełka blacharskie: zakrzywione, użyteczne, obcasowe i palcowe. 1x: 12oz kurczący się młotek, płaski, kształtowy młotek, 1x10oz okrągło zakończony młotek.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Długość

    354 (2) 64mm

    EAN

    5036140002852

    ECLASS Code

    21049090

    Liczba rusztów

    7

    Materiał narzędzia

    Stal

    Nr części MFR

    LDX07122

    Rodzaj produktu

    Zestaw młotków do paneli

    UNSPSC Code

    27141001

    W zestawie:

    1 x 10 uncji Okrągła wykańczająca szpatułka 1 x 12 uncji Młotek do kurczenia 1 x 12 uncji Młotek do naprawy płaskich powierzchni 1 x Kowadło do podstawy 1 x Kowadło obcasowe Obudowa formowana z rozdmuchiwaniem

    Waga

    7.4g

    Zastosowanie narzędzia

    Panel