zł419.57
Bez podatku VAT
zł516.07
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Idealne narzędzie do rozdzielania paneli zgrzewanych punktowo
podczas napraw. Budowa ze stali nierdzewnej chromowo-wanadowej pozwala na użycie z młotkiem. Zawiera 3 końcówki narzędzia:
zakrzywione 90°, wygięte i proste. Amortyzowany uchwyt pochłania
wszelkie wstrząsy wywołane od uderzeń młotka. Wykonane z bardzo
trwałej stali stopowej.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Dodatkowe funkcje: | Dwumateriałowe uchwyty z miękkim uchwytem |
EAN | 5036140222861 |
ECLASS Code | 21049090 |
Liczba rusztów | 3 |
Materiał narzędzia | Wkładki metalowe |
Rodzaj produktu | Rozdzielacz do szwów panelowych |
UNSPSC Code | 27141001 |
W zestawie: | Prosta Szewno-Rozcinająca Nożyca Zakrzywiony rozdzielacz szwów |
Waga | 94g |
Zastosowanie narzędzia | Panel |