zł36.34
Bez podatku VAT
zł44.70
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Klucz sześciokątny 8mm. 140mm rączka dająca optymalne wyważenie i uchwyt. Odpowiedni do śrub mocujących zacisków hamulców tarczowych wielu współczesnych samochodów osobowych. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej z odporną na korozję fosfatyzowaną powierzchnią.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 140mm |
Dodatkowe funkcje: | Wyprodukowane ze stali chromowo-wanadowej |
EAN | 5036140028104 |
ECLASS Code | 21049090 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał narzędzia | Stal |
Rodzaj produktu | Klucz do klocków hamulcowych |
UNSPSC Code | 27141001 |
W zestawie: | Pętla narzędziowa |
Waga | 245g |