noscriptKennedy FMC001 1-TON FOLDING MOBILE CRANE EC1005 | Cromwell Tools

Kennedy

FMC001 1-TON FOLDING MOBILE CRANE

SKU:

KEN9413670K

MPN:

EC1005

zł7124.87

Bez podatku VAT

zł8763.59

Z VAT

NA STANIE (36)

    Przegląd

    Idealny do warsztatów przydomowych lub stacji obsługi. Składana konstrukcja ułatwia składowanie i transport. Zawór sterujący przepływem płynu służy do dokładnego opuszczania i ustawiania na właściwej pozycji. Przeciążeniowy zawór bezpieczeństwa. Obsługa hydrauliczna, zapewniająca łatwe podnoszenie. Hak przegubowy do dużych obciążeń z zatrzaskiem bezpieczeństwa, dla różnych opcji wysięgników. Kółka samonastawne do dużych obciążeń.


    Numer modelu..........FMC001.
    Kod zamówienia..........KEN-985-3500K.
    Pozycja (a) udźwigu..........1 tona/1000 kg.
    Pozycja (b) udźwigu..........3/4 tony/750 kg.
    Pozycja (c) udźwigu..........1/2 tony/500 kg.
    Pozycja (d) udźwigu..........1/4 tony/250 kg.
    Maksymalna wysokość podnoszenia przy minimalnym wysunięciu belki nośnej........1868mm.
    Maksymalna wysokość podnoszenia przy maksymalnym wysunięciu belki nośnej..........2004mm.
    Długość belki nośnej w pozycji (a)..........865 mm.
    Długość belki nośnej w pozycji (b)..........955 mm.
    Długość belki nośnej w pozycji (c)..........1045 mm.
    Długość belki nośnej w pozycji (d)..........1135 mm.
    Wysokość prześwitu pod nogami..........130 mm.
    Długość ramy..........1480 mm.
    Wysokość całkowitego prześwitu..........1555 mm.
    Maksymalna szerokość ramy..........1000 mm.
    Odległość między osiami tylnych kół..........640 mm.
    Masa ..........91 kg.


    1 tona (metryczna albo oznaczenie t) = 1000 kg
    1 ton (angielska) = 2240 funtów (1016 kg)


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Dodatkowe funkcje:

    Idealny do warsztatów domowych lub garaży Składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie Wytrzymały hak obrotowy z zatrzaskiem bezpieczeństwa Zawór bezpieczeństwa przeciążeniowego Zawór regulacji przepływu do precyzyjnego opuszczania i pozycjonowania

    EAN

    5036140225480

    ECLASS Code

    21079900

    Nr części MFR

    FMC001

    UNSPSC Code

    27141100