noscriptSykes-Pickavant 028103 COARSE STONE SET | Cromwell Tools

Sykes-Pickavant

028103 COARSE STONE SET

SKU:

SYK5031169C

zł127.10

Bez podatku VAT

zł156.33

Z VAT

NA STANIE (12)

    Przegląd

    To suit Cylinder Hone 028100.
    Contents: 3x 100mm stones and three replacement cotter pins.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sykes-Pickavant

    Całkowita długość

    100mm

    Długość szlifowania

    100mm

    Dodatkowe funkcje:

    To suit Cylinder Hone 028100

    EAN

    5012737281039

    ECLASS Code

    21049090

    Liczba rusztów

    3

    Nr części MFR

    2810300

    Rodzaj produktu

    Zestawy kamieni cylindrycznych

    UNSPSC Code

    27140000

    W zestawie:

    Zestaw kamieniarski (3 elementy)

    Waga

    90g

    ziarnistość

    zgrubna