zł210.51
Bez podatku VAT
zł258.93
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Głowica przeznaczona jest do honowania cylinderków hamulcowych i otworów cylindrowych o średnicach od 51 do 178 mm. Samoustawiający się elastyczny wałek wraz z podzespołem ramion umożliwia płynną pracę przy wszystkich prękościach. Średnica honowania i docisk są regulowane poprzez prosty mechanizm składający się ze sprężyny i stożka. Nadaje się do użycia na wiertarce o zmiennej prędkości obrotowej z napędem elektrycznym lub pneumatycznym i pasuje do wszystkich uchwytów 3 szczękowych. Dostarczana jest w komplecie wraz z zestawem drobnoziarnistych osełek.
Do składowania, ramiona są ściągnięte trójkątnym zaciskiem. Może być on usunięty przy użyciu szczypiec z długimi końcówkami lub pincetą i powinien być zachowany do dalszego użycia. Dostępne są zestawy osełek na wymianę.
Jako czynnik smarujący przy hoowaniu należy używać płynu hamulcowego.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 290mm |
Długość szlifowania | 100mm |
Dodatkowe funkcje: | Do smarowania smarem chłodząco-smarującym należy stosować płyn hamulcowy Dostarczone w komplecie z zestawem kamieni o drobnej gradacji Samonastawny elastyczny wał |
EAN | 5036140028128 |
ECLASS Code | 21049090 |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalny rozmiar otworu | 178mm |
Minimalny rozmiar otworu | 51mm |
Nr części MFR | 503-292 |
Rodzaj produktu | Cylinder Hone |
UNSPSC Code | 27140000 |
W zestawie: | Tylko narzędzie |
Waga | 380g |
ziarnistość | precyzyjna |