noscriptKennedy TESTER CISNIENIOWY UKLADUCHLODZENIA | Cromwell Tools

Kennedy

TESTER CISNIENIOWY UKLADUCHLODZENIA

SKU:

KEN5030960K

zł3225.85

Bez podatku VAT

zł3967.80

Z VAT

NA STANIE (20)

    Przegląd

    Tester ciśnieniowy układu chłodzenia i zakrętek wlewu chłodnicy
    Zestaw przeznaczony jest do sprawdzania systemów chłodzenia i zakrętek wlewu chłodnicy, pod ciśnieniem do 35 psi (2,5 bar). Może być stosowany przy naprawach większości samochodów osobowych i ciężarowych.


    Zawartość zestawu:
    14 zakrętek wlewu chłodnicy do kontroli ciśnienia, stosowanych
    przy sprawdzaniu szczelności układów chłodzenia. Dwa adaptery
    zakrętek, rozmiary 2-3 oraz 4-5, stosowane przy sprawdzaniu
    stanu uszczelki oraz ciśnienia otwarcia zaworu zakrętki. Dwa
    przewody elastyczne do płynu chłodzącego, na ciśnienie 200 psi
    (5/16" oraz 3/8"), stosowane z adapterem typu T do sprawdzania
    ciśnienia w układzie. Adapter typu T do sprawdzania ciśnienia w
    układzie. Dwa zaciski węża 3/4".


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Dodatkowe funkcje:

    Dostarczone Na Panelu Wyświetlającym Do użytku w większości marek samochodów osobowych i użytkowych

    EAN

    5036140043947

    ECLASS Code

    21049090

    Liczba rusztów

    22

    Nr części MFR

    CL-350L

    Rodzaj produktu

    Tester ciśnienia układu chłodzenia

    UNSPSC Code

    27140000

    W zestawie:

    14 nakrętki do testowania ciśnienia w chłodnicach 2 adaptery na korek 2 węże chłodzące 200 psi (5/16" i 3/8") Adapter typu T

    Waga pojedynczo

    5200g