zł57.20
Bez podatku VAT
zł70.36
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Lightweight, non-conductive, glass reinforced nylon. Particularly useful in body repair shops where clamps need to be left on brake lines for extended periods.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sykes-Pickavant |
Całkowita długość | 150mm |
Do użytku na | Przewód hamulcowy Wąż paliwowy Wąż sprzęgła |
Dodatkowe funkcje: | Przydatny w warsztatach blacharskich |
EAN | 5012737357000 |
ECLASS Code | 21049090 |
Maksymalna ładowność | 4.75mm |
Materiał narzędzia | Nylon |
Nr części MFR | 3570000 |
Rodzaj produktu | Zacisk węża hydraulicznego |
UNSPSC Code | 27140000 |
W zestawie: | Przydatny w warsztatach blacharskich |
Waga | 50g |