zł104.01
Bez podatku VAT
zł127.93
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Do zaciskania elastycznych przewodów hamulcowych, paliwowych, węży układów podciśnieniowych i innych przewodów hydraulicznych. Trwałe ząbkowane krawędzie szczęk pozwalają na bardzo dobre zaciskanie i jedno-cześnie uniknięcie uszkodzenia przewodów. Dla zapewnienia równoległego zaciskania szczęk zasto-sowano wahliwe zamocowanie szczęk z samowyró-wnywaniem. Zaczepowe zaciskanie o drobnym skoku pozwala na pełne lub częściowe zaciśnięcie przewodu.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 250mm |
Do użytku na | Przewód hamulcowy Wąż paliwowy Węże do chłodziwa |
Dodatkowe funkcje: | Precyzyjna regulacja działania zapadki Wykończenie anodowe odporne na korozję Wytrzymałe ząbkowane krawędzie szczęki |
EAN | 5036140028081 |
ECLASS Code | 21049090 |
Maksymalna ładowność | 22mm |
Materiał narzędzia | Stal |
Nr części MFR | 13-K194C |
Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe do węża zapadkowego |
UNSPSC Code | 27140000 |
W zestawie: | Tylko narzędzie |
Waga | 435g |