zł51.87
Bez podatku VAT
zł63.80
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Do zaciskania elastycznych przewodów hamulcowych , paliwowych, węży układów podciśnieniowych i innych przewodów hydraulicznych o średnicy do 12 mm. Narzędzie to umożliwia wykonywanie prac serwisowych bez potrzeby opróżniania systemu. Przesuwny kołnierz blokujący umożliwia pełne lub częściowe zaciśnięcie przewodu. Gładkie zaokrąglone krawędzie szczęk pozwalają na uniknięcie
uszkodzenia przewodów.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 250mm |
Do użytku na | Przewód hamulcowy Wąż paliwowy Wąż sprzęgła |
Dodatkowe funkcje: | Chromowane wykończenie odporne na korozję Gładka konstrukcja z działaniem aplikacji |
EAN | 5036140028067 |
ECLASS Code | 21049090 |
Maksymalna ładowność | 12mm |
Materiał narzędzia | Stal |
Nr części MFR | 13-K148 |
Rodzaj produktu | Narzędzie do zaciskania węży typu sprężynowego |
UNSPSC Code | 27140000 |
W zestawie: | Pętla narzędziowa |
Waga | 160g |